Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, innen (12565)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12565 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
DeLOCK 12565 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6052117
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12565
EAN/GTIN:
     4043619125654
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, innen
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12565
Modell  
EAN/UPC  4043619125654

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, innen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.91 cm
Farbe  Silber
Frequenzbereich  433 MHz
Antennenlänge  45 cm
Antennengewinn  3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 1.5, vertikale Polarisierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, innen
Tiefe  1.91 cm
Länge / Max. Länge  45 cm
Farbe  Silber
Produktmaterial  Stahl
  
Antenne  
Frequenzbereich  433 MHz
Antennenlänge  45 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  3 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - SMA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Antenne
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, innen
Tiefe:
1.91 cm
Länge / Max. Länge:
45 cm
Farbe:
Silber
Produktmaterial:
Stahl
Frequenzbereich:
433 MHz
Antennenlänge:
45 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
3 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
VSWR 1.5, vertikale Polarisierung
Art:
1 x Antenne - SMA
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: delock, 12565, antenne, wandmontage, stecker, omnidirektional, starr, rg58, ungerichtet, außen, möglich, innen, auen, mglich, anschlusskabel, outdoor, silber, 433mhz, 3dbi, 4014619311668, smast, ominid., wand, silb, ominid
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 9,90*
ab € 25,00*
€ 34,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 34,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 36,76*
€ 6,70*
ab € 28,34*
€ 38,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,30*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.