Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude 8045-2 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 1U Schwarz (8045-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6054606
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8045-2
EAN/GTIN:
     4250493100794
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Produkttext

12-fach switched und outlet-metered PDU zur Steigerung der Betriebssicherheit und der Energieeffizienz in IT-Netzwerken Beim Expert Power Control 8045-2 verhindern IEC-Lock-Anschlüsse das unbeabsichtigte Trennen der Kabel durch einen patentierten Schließmechanismus (IEC Lock). Diese Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei werden SNMPv3, SSL und IPv6 sowie Telnet, Radius und Modbus TCP unterstützt. Die switched und outlet-metered PDUs der Expert Power Control 8045-Serie verfügen über zwei integrierte Energiezähler pro Lastausgang. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung auf Geräteebene zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.

Hauptmerkmale

Design  
PDU-Typen  Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität  1U
Produktfarbe  Schwarz
Anzeige  LED
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der AC-Ausgänge  12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen  C13-Koppler
Stecker  C20-Koppler
Anzahl serielle Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Merkmale  
LED-Anzeigen  Ja
  
Management-Funktionen  
Upgradefähige Firmware  Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über  Netzwerk
  
Leistung  
Nominale Eingang Spannung  230 V
Stromstärke (maximal)  16 A
Energieschutzeigenschaften  Überspannung
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  438 mm
Tiefe  178 mm
Höhe  44 mm
Gewicht  2,2 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
PDU-Typen:
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeige:
LED
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
LED-Anzeigen:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Netzwerk
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Stromstärke (maximal):
16 A
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung
Breite:
438 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
44 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Power Control Unit, Stromversorgung Kontroll Einheit, gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, 8045, 80452, gude, expert, power, control, messung, port, 2xsensorport, ieclock, stromverteilereinheit, acausgänge, schwarz, acausgnge, lock, ausgänge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,35*
€ 754,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 718,59*
€ 808,83*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,46*
€ 808,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,96*
€ 1.113,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,83*
€ 962,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,16*
€ 922,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,56*
€ 899,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,59*
€ 855,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.