| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6055127 Herst.-Nr.: SP331265 EAN/GTIN: 4063369942844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Acer Aspire 3 A315-55G-572M DDR4 SO DIMM 2666MHz PC4-2666V-S (SP331265) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, 2666, memory, sp331265, 331265, 16gb, speicher, acer, aspire, a31555g572m, ddr4, dimm, 2666mhz, pc42666vs, a315, 572m, 2666v, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |