Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 8 - 12TB / 30TB - Mit Strichcodeetikett (16551233)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6074783
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16551233
EAN/GTIN:
     4547410364835
Suchbegriffe:
16551233
fuji
worm
ultrium

Übersicht

Kurzinfo  FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB - Mit Strichcodeetikett
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  16551233
Modell  FILM
EAN/UPC  4547410364835

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FUJIFILM - LTO Ultrium WORM 8 x 1 - 12 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
Kassettenetikettierung  Mit Strichcodeetikett

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Mit Strichcodeetikett
Breite  10.54 cm
Tiefe  2.15 cm
Höhe  10.2 cm
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Mit Strichcodeetikett
Breite:
10.54 cm
Tiefe:
2.15 cm
Höhe:
10.2 cm
Kapazität ohne Komprimierung:
12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
30 TB
Bandlänge:
960 m
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: fujifilm, strichcodeetikett, lto8, 12/30tb, 1230tb, 30tb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,28*
€ 83,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,65*
€ 100,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.