Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6075317 Herst.-Nr.: WG9004 EAN/GTIN: 0654522031532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | WatchGuard - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi, 7 dBi - ungerichtet - außen (Packung mit 2) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | WatchGuard | Hersteller Art. Nr. | WG9004 | Modell | | EAN/UPC | 0654522031532 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WatchGuard Antenne | Produkttyp | Antenne | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Bestimmt für | Wi-Fi | Platzierung / Montage der Antenne | Außen | Kompatibilität | 802.11 a/b/g/n/ac | Antennengewinn | 5 dBi, 7 dBi | Richtwirkung | Ungerichtet | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Antenne | | | Antenne | | Bestimmt für | Wi-Fi | Platzierung / Montage der Antenne | Außen | Kompatibilität | 802.11 a/b/g/n/ac | Antennengewinn | 5 dBi, 7 dBi | Richtwirkung | Ungerichtet | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Geleisteter Anschluss | 1 x Anschlußstück Serie N | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Packungsmenge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Antenne | Bestimmt für: | Wi-Fi | Platzierung / Montage der Antenne: | Außen | Kompatibilität: | 802.11 a/b/g/n/ac | Antennengewinn: | 5 dBi, 7 dBi | Richtwirkung: | Ungerichtet | Geleisteter Anschluss: | 1 x Anschlußstück Serie N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, rundstrahlantenne 7dbi, wlan antenne, watchguard access point, watchguard, wg9004, 9004, antenne, wifi, ungerichtet, außen, packung, auen, dualband, omni, antennas, dual, band, ap430cr/ap327x, ap430crap327x, ap430cr, ap327x |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,62* | € 41,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 44,22* | € 48,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 49,85* | € 54,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|