Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
CHERRY SECURE BOARD 1.0 - Tastatur - mit NFC - USB - Schweiz - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6075485
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JK-A0400CH-2
EAN/GTIN:
4025112090516
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Übersicht
Kurzinfo
CHERRY SECURE BOARD 1.0 - Tastatur - mit NFC - USB - Schweiz - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Gruppe
Tastaturen
Hersteller
CHERRY
Hersteller Art. Nr.
JK-A0400CH-2
Modell
SECURE BOARD 1.0
EAN/UPC
4025112090516
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CHERRY SECURE BOARD 1.0 - Tastatur - mit NFC - Schweiz - Schwarz
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Eingebaute Geräte
NFC
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Tastenanzahl
105
Anzahl Hotkeys
4
Sicherheitsgeräte
Smart Card-Lesegerät
Numerische Tastatur
Ja
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
45.8 cm x 18.8 cm x 4.6 cm
Gewicht
840 g
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Eingabegerät
Tastenanzahl
105
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Sicherheitsgeräte
Smart Card-Lesegerät
Eingebaute Geräte
NFC
Besonderheiten
Nummernblock
Breite
45.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
840 g
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
ISO 7816, VCCI, FCC, ISO 14443 type A, VDE GS, ISO 14443 type B, FIPS 201, ISO/IEC 18092, CCID, cURus
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Software undamp; Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.2 cm
Transporttiefe
23.2 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
1.15 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
105
Anzahl Hotkeys:
4
Lokalisierung und Layout:
Schweiz
Tastenschaltertyp:
CHERRY LPK
Sicherheitsgeräte:
Smart Card-Lesegerät
Eingebaute Geräte:
NFC
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
45.8 cm
Tiefe:
18.8 cm
Höhe:
4.6 cm
Farbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Wesentliche Lebensdauer:
10 Mio. Klicks
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Transportbreite:
47.2 cm
Transporttiefe:
23.2 cm
Transporthöhe:
5.5 cm
Transportgewicht:
1.15 kg
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
USB Speicherkartenleser
,
cherry corded keyboard
,
cherry tastaturen
,
cherry tastatur kabelgebunden
,
cherry
,
secure
,
board
,
0400
,
jka0400ch2
,
tastatur
,
schweiz
,
schwarz
,
a0400ch
,
black
,
tastenschalter:
,
smart
,
card
,
reader
,
ccid
,
schlüsselschalter:
,
tastenschalter
,
schlsselschalter
,
schlüsselschalter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 81,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,20*
€ 87,11*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,88*
€ 88,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen