Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LiFeKinnex Smart Battery Dock - Ladestation (98-250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 98-250 Akkuladegerät AC
Ergotron 98-250 Akkuladegerät AC
Ergotron 98-250 Akkuladegerät AC
Ergotron 98-250 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     2753I-6075640
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-250
EAN/GTIN:
     0698833069501
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron LiFeKinnex Smart Battery Dock - Ladestation - Wechselstrom 100-240 V - 1 x Batterie - Europa - weiß - für P/N: SV10-1300-0, SV41-6320-0, SV43-1330-0, SV43-13A0-0, SV43-13B0-0, SV43-13C0-0
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  98-250
EAN/UPC  0698833069501

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LiFeKinnex Smart Battery Dock - Ladestation
Gerätetyp  Ladestation - extern
Gewicht  4.5 kg
Lokalisierung  Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  AC 100/120/230 V
Anz. Batterien  1
Zubehör im Lieferumfang  Kabelband, Kabelbinder, Befestigungskit, Abdeckung für Kabelmanagement, Benutzerschnittstellen-Bildschirm
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.3 cm x 17.4 cm x 35.6 cm
Entwickelt für  P/N: SV10-1100-0, SV10-1300-0, SV10-1400-0, SV10-1800-0, SV41-6320-0, SV43-1130-0, SV43-11A0-0, SV43-11C0-0, SV43-1230-0, SV43-1290-0, SV43-12A0-0, SV43-12B0-0, SV43-12C0-0, SV43-1310-0, SV43-1320-0, SV43-1330-0, SV43-1340-0, SV43-1360-0, SV43-1390-0, SV43-13A0-0, SV43-13B0-0, SV43-13C0-0

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Ladestation - extern
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Unterstützte Batterietechnologie  Lithiumeisenphosphat
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Ausgangsspannung  AC 100/120/230 V 50/60 Hz
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
  
Batterie  
Menge  1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelband, Kabelbinder, Befestigungskit, Abdeckung für Kabelmanagement, Benutzerschnittstellen-Bildschirm
Enthaltene Kabel  2 x Stromkabel - extern
Kennzeichnung  ICES-003, IEC 60601-1-2, UL 60601-1, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, EN 55011, REACH, IEC 60601-1, IEC 62133, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, EN 55032
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.3 cm
Tiefe  17.4 cm
Höhe  35.6 cm
Gewicht  4.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  42.9 cm
Transporttiefe  23.1 cm
Transporthöhe  26 cm
Transportgewicht  5 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: SV10-1100-0, SV10-1300-0, SV10-1400-0, SV10-1800-0, SV40-6100-0, SV40-6300-0, SV41-6100-0, SV41-6200-0, SV41-6320-0, SV43-1110-0, SV43-1120-0, SV43-1130-0, SV43-1140-0, SV43-1160-0, SV43-1190-0, SV43-11A0-0, SV43-11C0-0, SV43-1210-0, SV43-1220-0, SV43-1230-0, SV43-1240-0, SV43-1260-0, SV43-1290-0, SV43-12A0-0, SV43-12B0-0, SV43-12C0-0, SV43-1310-0, SV43-1320-0, SV43-1330-0, SV43-1340-0, SV43-1360-0, SV43-1390-0, SV43-13A0-0, SV43-13B0-0, SV43-13C0-0

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,1 kg
Gerätetyp:
Ladestation - extern
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Europa
Unterstützte Batterietechnologie:
Lithiumeisenphosphat
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
AC 100/120/230 V 50/60 Hz
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Menge:
1
Enthaltene Kabel:
2 x Stromkabel - extern
Breite:
15.3 cm
Tiefe:
17.4 cm
Höhe:
35.6 cm
Transportbreite:
42.9 cm
Transporttiefe:
23.1 cm
Transporthöhe:
26 cm
Transportgewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: ladegerät life akku, ergotron, lifekinnex, 98250, cart, display, 230v, 50hz, power, smart, battery, dock, ladestation, wechselstrom, 100240, batterie, europa, weiß, p/n:, sv1013000, sv4163200, sv4313300, sv4313a00, sv4313b00, sv4313c00, 1300, 6320
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,61*
€ 1.541,81*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.387,74*
€ 1.576,51*
Frei Haus
ab € 1.397,08*
€ 1.590,29*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.476,81*
€ 1.681,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.484,36*
€ 1.694,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,15*
€ 2.016,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,49*
€ 1.990,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,18*
€ 1.897,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,24*
€ 1.838,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,36*
€ 1.766,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.