Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Netgear GS316P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE) (GS316P-100PES)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6082928
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
GS316P-100EUS
EAN/GTIN:
0606449146882
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear poe switch 16 port
Hauptmerkmale
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
3,7 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2362192 h
Leistung
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
2.4 A
Stromverbrauch (max.)
127,9 W
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
200 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90%
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
437,42 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
880 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
10G-Unterstützung:
Nein
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
32 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps):
3,7 µs
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher:
1 MB
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Wandmontage:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2362192 h
DC input Spannung:
54 V
Eingangsstrom:
2.4 A
Stromverbrauch (max.):
127,9 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
200 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90%
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Wärmeableitung:
437,42 BTU/h
Breite:
286 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
27 mm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Switches
Weitere Suchbegriffe:
soho switch
,
soho-switch netgear
,
netgear
,
gs316p100eus
,
gs316p
,
100eus
,
switch
,
1000
,
ethernet
,
unmanaged
,
101001000
,
poe+
,
gigabit
,
115w
,
10/100/1000
,
16port
,
power
,
over
,
gs316p100pes
,
flex
,
port
,
100pes
,
flexpoe
,
desktop
,
wandmontierbar
,
schwarz
,
switchunmanaged
,
unmgd
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,07*
€ 185,88*
Lager 509
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 185,89*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 157,71*
€ 187,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 158,92*
€ 188,93*
Lager 128
Frei Haus
ab € 159,48*
€ 189,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m red
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m white
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m yellow
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 15m white
k.A.
ab € 10,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen