Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Cordless Maus
>
Artikel
Trust Yvi - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - bunt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6084776
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
23387
EAN/GTIN:
8713439233872
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Übersicht
Kurzinfo
Trust Yvi - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - bunt
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Trust
Hersteller Art. Nr.
23387
Modell
Yvi
EAN/UPC
8713439233872
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Trust Yvi - Maus - 2.4 GHz - bunt
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz
Farbe
Bunt
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.7 cm x 9.5 cm x 4 cm
Gewicht
84 g
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, DPI-Zieltaste
Batterie
Typ AAA
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Breite
5.7 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
84 g
Farbe
Bunt
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 8 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, DPI-Zieltaste
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAA-Batterie, USB-Drahtlosadapter
Batterie
Typ
Typ AAA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
5.7 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
4 cm
Farbe:
Bunt
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 8 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
4
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistung:
800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, DPI-Zieltaste
Zubehör im Lieferumfang:
AAA-Batterie, USB-Drahtlosadapter
Typ:
Typ AAA
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Trust Mäuse
,
trust wireless optical mouse
,
cordless maus
,
optische funkmaus
,
23387
,
trust
,
maus
,
optisch
,
1600
,
kabellos
,
rechts
,
linkshändig
,
tasten
,
kabelloser
,
empfänger
,
bunt
,
parrot
,
linkshndig
,
empfnger
,
beidhändig
,
wireless
,
1600dpi/4tasten/usb
,
funkmaus
,
beidhndig
,
1600dpi4tastenusb
,
1600dpi
,
4tasten
,
funk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen