Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6087574 Herst.-Nr.: 5761 EAN/GTIN: 4250058557612 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HAGOR - Montagekomponente (2 Adapterleisten) für LCD-Display - weiß - Bildschirmgröße: 165.1 cm (65") - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - für Samsung Flip 2 WM65R | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 5761 | Modell | | EAN/UPC | 4250058557612 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | 2 Adapterleisten | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 165.1 cm (65") | VESA-Halterung | Bis zu 400 x 400 mm | Max. Ladegewicht | 45 kg | Farbe | Weiß | Entwickelt für | Samsung Flip 2 WM65R | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Weiß | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | 2 Adapterleisten | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | VESA-Halterung | Bis zu 400 x 400 mm | Empfohlene Display-Größe | 165.1 cm (65") | Max. Ladegewicht | 45 kg | Oberfläche | Pulverbeschichtet | Details | Hochformat, Querformat | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Samsung Flip 2 WM65R | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Farbe: | Weiß | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | 2 Adapterleisten | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | VESA-Halterung: | Bis zu 400 x 400 mm | Empfohlene Display-Größe: | 165.1 cm (65") | Max. Ladegewicht: | 45 kg | Oberfläche: | Pulverbeschichtet | Details: | Hochformat, Querformat | Entwickelt für: | Samsung Flip 2 WM65R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wm65r, montagekomponente, adapterleisten, adapter, lcddisplay, weiß, bildschirmgröße:, 165.1, montageschnittstelle:, bildschirmgre, 1651, montageschnittstelle, display, bildschirmgröße, vesa, 65in, 65zoll, fuer, zollflip, nutzbar, 400x400, wm65r/b |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 36,80* | € 48,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 50,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,41* | € 56,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,56* | € 59,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,55* | € 72,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|