Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6118755 Herst.-Nr.: NWDK16533 EAN/GTIN: 4004005029901 |
| |
|
| | |
| Produkttext Unser SCHWAIGER CAT 6A Netzwerkverbinder ist speziell zur Verbindung zweier Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker im Außenbereich konzipiert. Dank der IP68 zertifizierten Bauform ist der Verbinder absolut staub- und wasserdicht und somit hervorragend für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. So können mit der RJ45 Modularkupplung Patchkabel mühelos verlängert werden, wobei die Verbindung gleichzeitig perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt wird. Hauptmerkmale Merkmale | | Stecker | RJ45 | Produktfarbe | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | Formfaktor des Steckers | Gerade | Material | Kunststoff | Kabelschutz | Ja | Kabelstandard | Cat6a | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Stecker: | RJ45 | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Weiblich/Weiblich | Formfaktor des Steckers: | Gerade | Material: | Kunststoff | Kabelschutz: | Ja | Kabelstandard: | Cat6a | Kabelschirmung: | U/FTP (STP) | Abschirmung Steckverbinder: | Ja | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, patchkabel cat6a, patchkabel, schwaiger, nwdk16533, 16533, rj45, cat6a, netzwerkverbinde, outdoor, buchse, drahtverbinder, schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,91* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,51* | € 8,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 8,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,11* | € 17,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,06* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|