Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM1733 7.68 TB (PCIe 4.0 x4) 2.5" OEM Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM1733 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 NVMe
Samsung PM1733 2.5" 7,68 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6139658
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLJ7T6HALA-00007
EAN/GTIN:
     5704174300694
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM1733 7.68 TB (PCIe 4.0 x4) 2.5" OEM Enterprise
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZWLJ7T6HALA-00007
Modell  PM1733 MZWLJ7T6HALA
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM1733 MZWLJ7T6HALA - Solid-State-Disk - 7.68 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - Enterprise, 1 DWPD
Kapazität  7.68 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Merkmale  Enterprise, 1 DWPD

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  7.68 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Merkmale  Enterprise, 1 DWPD
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
7.68 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Merkmale:
Enterprise, 1 DWPD
Schnittstellen:
2 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung interne ssd, internes ssd, samsung, mzwlj7t6hala00007, 00007, mzwlj7t6hala, pm1733, 1733, pcie, 7000, 2.5", 7680, mb/s, 3800, 7680gb, bulk, enterprise, nvme, dwpd, 7640143876594, 768tb, 68tb, 7.68tb, 2.5in, eagle, read, write, 7.6tb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.364,42*
€ 1.498,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.368,79*
€ 1.498,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,55*
€ 1.783,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,50*
€ 1.783,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,99*
€ 1.731,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,97*
€ 1.686,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,42*
€ 1.623,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.