Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower TravelCharge-4k Schwarz Indoor - Outdoor (308847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower TravelCharge-4k Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen, Draußen
RealPower TravelCharge-4k Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen, Draußen
Artikel-Nr.:
     2753I-6148603
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     308847
EAN/GTIN:
     4040895007568
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku

Produkttext

Der „RealPower TravelCharge-4k“ ist das All-inclusive-Paket für Smartphones, Tablets und Co. Es vereint integrierte Adapter für die USA, Europa, UK und Australien, zwei USB-Ladeports und eine abnehmbare 4.000 mAh starke Powerbank. Mit nur einer Steckdose werden so zwei Smartphones und die Powerbank gleichzeitig geladen - besonders praktisch im Hotel oder Wohnmobil. Die Powerbank wird induktiv aufgeladen und per Magnet am „RealPower TravelCharge-4k“ befestigt. Insgesamt misst das Reise-Pack lediglich 51 x 87 x 39 mm.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor, Outdoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Kabelloses Aufladen  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  87 mm
Höhe  39 mm
Gewicht  204 g
  
Verpackungsdaten  
Steckertypen enthalten  EU,UK,US
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  75 mm
Verpackungshöhe  60 mm
Paketgewicht  263 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Sonstige Funktionen  
Eingebaute Anzeige  Nein
Batteriekapazität  4000 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Aufladetyp:
Indoor, Outdoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kabelloses Aufladen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
51 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
39 mm
Steckertypen enthalten:
EU,UK,US
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
263 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Eingebaute Anzeige:
Nein
Batteriekapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 308847, realpower, travelcharge4k, travelcharge, terratec, ladegerät, inkl., powerbank, schwarz, indoor, outdoor, ladegert, inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,57*
€ 36,44*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 26,51*
€ 36,46*
6 Tage
499
€ 1,00*
ab € 30,71*
€ 42,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,25*
€ 42,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.