Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Verkabelt (AW-RP150GJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     2753I-6150266
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-RP150GJ
EAN/GTIN:
     4010869284028
Suchbegriffe:
panasonic
awrp150gj
rp150gj
awrp150

Hauptmerkmale

Merkmale  
Schnittstelle  Verkabelt
Timer  Nein
Geeignet für Smartphone  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Maximale Reichweite  1000 m
Display-Typ  LCD
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Kompatibilität  Panasonic AW-UE150W/K, AW-HR140 , AW-HE130W/K , AW-HN130W/K , AW-UE70W/K , AW-UN70W/K , AW-HE40 Series , AW-HN40HW/HK , AW-HE38HW/HK , AW-HN38HW/HK
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl RJ-45-Anschlüsse  6
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  342 mm
Tiefe  245 mm
Höhe  178 mm
Gewicht  3,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schnittstelle:
Verkabelt
Timer:
Nein
Geeignet für Smartphone:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Reichweite:
1000 m
Display-Typ:
LCD
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
6
Breite:
342 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
178 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.972,64*
€ 4.233,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.103,76*
€ 5.378,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.378,02*
€ 6.399,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.341,09*
€ 6.355,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.192,49*
€ 6.179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.124,14*
€ 6.097,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.103,76*
€ 6.073,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.