Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6157944 Herst.-Nr.: 46316 EAN/GTIN: 4002888463164 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) bis LC Multi-Mode (M) - 20 m - 4 mm - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM5 - halogenfrei, rund - hellgrün | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 46316 | Modell | | EAN/UPC | 4002888463164 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 20 m - hellgrün | Typ | Patch-Kabel - OM5 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, rund, komprimiert, Plastikgehäuse | Länge | 20 m | Durchmesser | 4 mm | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Farbe | Hellgrün | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM5 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Faseranzahl | 2 | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, rund, komprimiert, Plastikgehäuse | Länge | 20 m | Durchmesser | 4 mm | Farbe | Hellgrün | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Verpackung | Polybeutel | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - OM5 | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Faseranzahl: | 2 | Kern- / Manteldurchmesser: | 50/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei, rund, komprimiert, Plastikgehäuse | Länge: | 20 m | Durchmesser: | 4 mm | Farbe: | Hellgrün | Anschluss: | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Kennzeichnung: | UL, RoHS, REACH | Verpackung: | Polybeutel | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker multimode 20m, infiniband glasfaserkabel, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, lindy, 46316, multimode, multi, mode, stecker, glasfaser, 50/125, 50125, lwlkabel, patchkabel, duplex, mikrometer, halogenfrei, rund, hellgrün, lclc, hellgrn, kabel, patch, lc/lc, 50125m, 50/125µm, lcstecker, 125µm, 50/125um |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,26* | € 59,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 45,44* | € 59,60* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,80* | € 65,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,13* | € 71,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,31* | € 73,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|