Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-19 - Prozessor - Kühler - 8 cm - Socket AM4 - 1000 U/min - 3800 U/min (88885509)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech A-19 Prozessor Kühler 8 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6158443
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885509
EAN/GTIN:
     4260455645171
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
cpu lüfter sockel am4

Produkttext

A-19 Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD Standard

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Prozessor
Typ  Kühler
Lüfterdurchmesser  8 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze  Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)  1000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  3800 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  43,4 dB
Mindestluftstrom  13,8 cfm
Maximaler Luftstrom  65,4 cfm
Minimum Luftdruck  0,42 mmH2O
Maximum Luftdruck  9,75 mmH2O
Lagertyp  Kugellager
  
Design  
Produktfarbe  Aluminium, Schwarz
Lamellenmaterial  Aluminium
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Ventilator-Anschluss  4-polig
  
Leistung  
Stromverbrauch (in Betrieb)  7,9 W
Thermal Design Power (TDP)  95 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  107,5 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  110 mm
Gewicht  550 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)  80 x 38 x 80 mm
  
Lieferumfang  
Wärmeleitpaste  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Geeignet für:
Prozessor
Typ:
Kühler
Lüfterdurchmesser:
8 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
1000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
3800 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit):
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
43,4 dB
Mindestluftstrom:
13,8 cfm
Maximaler Luftstrom:
65,4 cfm
Minimum Luftdruck:
0,42 mmH2O
Maximum Luftdruck:
9,75 mmH2O
Lagertyp:
Kugellager
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz
Lamellenmaterial:
Aluminium
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Stromverbrauch (in Betrieb):
7,9 W
Thermal Design Power (TDP):
95 W
Breite:
107,5 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
110 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
80 x 38 x 80 mm
Wärmeleitpaste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 88885509, intertech, dynatron, cpukühler, aktiv, cpukhler, kühler, inter, tech, socket, 1000, 3800, 0855700001587, khler, tower, sockel, prozessor, aktiv3he
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 34,65*
€ 36,46*
€ 6,78*
ab € 36,28*
€ 38,07*
€ 4,50*
ab € 36,29*
€ 38,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,43*
€ 45,67*
€ 6,90*
ab € 49,64*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.