Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ12 (6/6) / RJ45 (8/8), 2 M Modular-Stecker auf Modular- Stecker, 1:1 belegt, mittig angeschlagen RJ12 6pins / RJ45 8pins (K2406SW.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-6161586
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2406SW.2
EAN/GTIN:
     4049759263102
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, modularkabel rj-12 2m, modular verlängerung rj-12, modularstecker rj12, rj12, 2406, k2406sw2, modularkabel, efbelektronik, k2406sw.2, rj45, elektronik, k2406sw, belegung, 67flachkabelfarbe, schwarz, modularstecker, modular, stecker, belegt, mittig, angeschlagen, 6pins, 8pins, rj4588, 7flachkabelfarbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,70*
6 Tage
271
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 1,80*
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,81*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,88*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.