Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) (K5512.40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     2753I-6161603
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5512.40
EAN/GTIN:
     4049759229825
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Das geschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  40 m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform  Rund
Leitermaterial  Kupfer
AWG Kabelgröße  27/7
Frequenz  250 MHz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6,2 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Kabellänge:
40 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
27/7
Frequenz:
250 MHz
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 60 °C
Außendurchmesser:
6,2 mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat6 rot, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, patchkabel, cat6, 5512, k551240, cat.6, lszh, efbelektronik, k5512.40, sftp, elektronik, k5512, s/ftp, geschirmte, gewährleistet, sehr, gute, eigenschaften, gigabit, ethernet, anwendungen., querschnitt, awg27/7gegossene, knickschutztülle, patentiert)längenaufdruck, tülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Stück
€ 9,90*
ab € 22,12*
€ 27,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 27,84*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 30,41*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,22*
€ 35,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,73*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.