Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon W-2255 - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 19.25 MB Cache-Speicher - LGA2066 Socket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon W-2255 Prozessor 3,7 GHz 19,25 MB
Intel Xeon W-2255 Prozessor 3,7 GHz 19,25 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-6169096
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504393600
EAN/GTIN:
     8592978288709
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon W-2255 - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 19.25 MB Cache-Speicher - LGA2066 Socket
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CD8069504393600
Modell  Xeon W-2255
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon W-2255 / 3.7 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon W-2255
Anz. der Kerne  10 Kerne / 20 Threads
Cache-Speicher  19.25 MB
Geeignete Sockel  LGA2066 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.5 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon W-2255
Anz. der Kerne  10 Kerne
Anz. der Threads  20 Threads
Cache-Speicher  19.25 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 19,25 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.5 GHz
Geeignete Sockel  LGA2066 Socket
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  165 W
Temperaturspezifikationen  62 °C
PCI Express Revision  3.0
PCI Express-Konfigurationen  X16, x4, x8
Anz. PCI Express Lanes  48
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon W-2255
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Anz. der Threads:
20 Threads
Cache-Speicher:
19.25 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 19,25 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.5 GHz
Geeignete Sockel:
LGA2066 Socket
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
165 W
Temperaturspezifikationen:
62 °C
PCI Express Revision:
3.0
PCI Express-Konfigurationen:
X16, x4, x8
Anz. PCI Express Lanes:
48
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2066, intel xeon, intel, xeon, 2255, w2255, 2066, cd8069504393600, 8069504393600, kerne, threads, 19.25, cachespeicher, lga2066, socket, 1925, cache, speicher, tray, w2255/10x3.7/19.25mb/fclga2066, w225510x371925mbfclga2066, 10x3, 25mb, fclga2066, 3.7ghz, 19.25m, prozessor, prozessoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,99*
€ 781,34*
Frei Haus
ab € 777,32*
€ 788,81*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 830,96*
€ 843,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 840,65*
€ 853,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,54*
€ 1.015,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,99*
€ 1.007,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,65*
€ 1.000,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.