Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB 3,2 Gen 1 / USB-C (54074)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 54074 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54074 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54074 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54074 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54074 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-6170314
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54074
EAN/GTIN:
     4043619540747
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  54074
Modell  
EAN/UPC  4043619540747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Speicherkapazität  32 GB
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.3 oder höher, Apple macOS Mojave 10.14.3 oder später, Google Chrome OS 72 oder aktuellere Version

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 119 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 41 MB/s
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Besonderheiten  Metallgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.3 oder höher, Apple macOS Mojave 10.14.3 oder später, Google Chrome OS 72 oder aktuellere Version
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.1 mm
Tiefe  36.8 mm
Höhe  7.1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 119 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 41 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Besonderheiten:
Metallgehäuse
Breite:
12.1 mm
Tiefe:
36.8 mm
Höhe:
7.1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick 32 gb, flash stick, delock usb stick, delock, 54074, usbc, speicherstick, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, typa, metallgehäuse, metallgehuse, 32gb, gen1, usbc+typa, metall, usbc", dual, usb3.2, usba, usbctypa, usb32, usb3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 9,44*
€ 13,63*
€ 6,78*
ab € 15,69*
€ 19,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,11*
€ 21,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.