Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMKN125-08GB Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC (KTA-XE667K2/8G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6204341
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMKN125-08GB
EAN/GTIN:
     5706998970855
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)  2 x 4 GB
Interner Speichertyp  DDR2
Speichertaktfrequenz  667 MHz
Komponente für  PC / Server
Gepufferter Speichertyp  Registered (buffered)
ECC  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
RAM-Speicher:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
PC / Server
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
ECC:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, coreparts, mmkn12508gb, mmkn125, 08gb, memory, module, speichermodul, ddr2, ktaxe667k2/8g, ktaxe667k28g, xe667k2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 10,00*
ab € 29,25*
€ 34,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,77*
€ 55,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.