Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-ATN01-BK - 2 dBi - 2.4/5.2/5.8 GHz - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g - 50 Ohm - Omnidirektionale Antenne - RP-SMA (A-ATN01-BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa A-ATN01-BK Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
Akasa A-ATN01-BK Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6216563
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ATN01-BK
EAN/GTIN:
     4710679559681
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  2 dBi
Frequenzband  2.4/5.2/5.8 GHz
Netzstandard  IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g
Impedanz  50 Ohm
  
Merkmale  
Antennentyp  Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp  RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht  Männlich
Polarisation  Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)  2
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 65 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  108 mm
Gewicht  9 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Frequenzband:
2.4/5.2/5.8 GHz
Impedanz:
50 Ohm
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 65 °C
Breite:
108 mm
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: akasa, aatn01bk, atn01, antenne, omnidirectional, triband, wifi, 2erpack, schwarz, 2.4/5.2/5.8, ieee, 802.11g, omnidirektionale, rpsma, 245258, 80211aieee, 80211acieee, 80211adieee, 80211bieee, 80211g, omni, directional, band, pack, 11ac, 11ad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.