Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4215R - 3.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 11 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 4215R Prozessor 3,2 GHz 11 MB
Intel Xeon 4215R Prozessor 3,2 GHz 11 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-6217567
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504449200
EAN/GTIN:
     0675901818391
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Silver 4215R - 3.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 11 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CD8069504449200
Modell  Xeon Silver 4215R
EAN/UPC  0675901818391

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Silver 4215R
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  11 MB
Geeignete Sockel  LGA3647 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel vPro Platform Eligibility

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Silver 4215R
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  11 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 11 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Geeignete Sockel  LGA3647 Socket
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  130 W
Temperaturspezifikationen  79 °C
PCI Express Revision  3.0
Anz. PCI Express Lanes  48
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel vPro Platform Eligibility
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Silver 4215R
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
11 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 11 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4 GHz
Geeignete Sockel:
LGA3647 Socket
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
130 W
Temperaturspezifikationen:
79 °C
PCI Express Revision:
3.0
Anz. PCI Express Lanes:
48
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.2ghz, intel xeon, lga 3647 intel xeon, intel, 4215, xeon, 3647, silver, 4215r, cd8069504449200, 8069504449200, kerne, threads, lga3647, cachespeicher, socket, cache, speicher, tray, 32ghz, 2ghz, 11mb, 130w, 3.2ghz, fclga3647, cascade, lake, 8592978256715, 8c16t
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 627,36*
€ 682,24*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 634,90*
€ 691,45*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 648,48*
€ 705,91*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 652,10*
€ 708,71*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 671,08*
€ 730,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,51*
€ 869,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,40*
€ 865,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,34*
€ 858,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,67*
€ 840,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXXSTPHMKIT
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.