Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SELPHY Square QX10 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 72 x 85 mm bis zu 0.7 Min./Seite (Farbe) - Wi-Fi - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon SELPHY SQUARE QX10 mobiler WLAN-Farbfotodrucker, Weiß
Canon SELPHY SQUARE QX10 mobiler WLAN-Farbfotodrucker, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6219970
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4108C003
EAN/GTIN:
     4549292158014
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon SELPHY Square QX10 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 72 x 85 mm bis zu 0.7 Min./Seite (Farbe) - Wi-Fi - weiß
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4108C003
Modell  SELPHY Square QX10
EAN/UPC  4549292158014

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon SELPHY Square QX10 - drucker - Farbe - Thermosublimation
Druckertyp  Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  445 g
Max. Mediengröße  72 x 85 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  72 mm x 85 mm
Max. Auflösung (Farbe)  287 x 287 dpi
Schnittstelle  Wi-Fi
Medientyp  Fotopapier
Druckermerkmale  100 Years Print
Batterie  Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen  Android, Apple iOS, Apple iPadOS
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 14.33 cm x 3.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe  Weiß
  
Drucker  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Wi-Fi
Max. Auflösung (Farbe)  287 x 287 dpi
Druckermerkmale  100 Years Print
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Fotopapier
Max. Mediengröße  72 x 85 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  72 mm x 85 mm
Mediengrößen  68 x 68 mm, 72 x 85 mm
Max. Druckbreite  72 mm
Max. Drucklänge  85 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Micro-USB-Kabel
Leistungsmerkmale  Laden über USB
  
Batterie  
Enthalten  1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Android, Apple iOS, Apple iPadOS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.2 cm
Tiefe  14.33 cm
Höhe  3.1 cm
Gewicht  445 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Druckertyp:
Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Wi-Fi
Max. Auflösung (Farbe):
287 x 287 dpi
Druckermerkmale:
100 Years Print
Medientyp:
Fotopapier
Max. Mediengröße:
72 x 85 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
72 mm x 85 mm
Mediengrößen:
68 x 68 mm, 72 x 85 mm
Max. Druckbreite:
72 mm
Max. Drucklänge:
85 mm
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-Kabel
Leistungsmerkmale:
Laden über USB
Enthalten:
1
Erforderliches Betriebssystem:
Android, Apple iOS, Apple iPadOS
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
14.33 cm
Höhe:
3.1 cm
Weitere Suchbegriffe: fotodrucker canon, thermosublimationsdrucker, fotodrucker thermosublimationsdrucker, canon, farbe, selphy, square, qx10, weiß, wifi, 4108c003, drucker, thermosublimation, min./seite, 4108, minseite, seite, weiss, fotodrucker, photo, white, druckauflösung:, fotodrucker/wlan/druckapp, portable, colour, wireless, printer, dyesublimation, borderless
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 122,75*
€ 155,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,60*
€ 155,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 159,90*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 161,68*
€ 4,50*
ab € 134,84*
€ 169,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.