Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSeries Rival 3 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6220032
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     62513
EAN/GTIN:
     5707119039833
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus

Übersicht

Kurzinfo  SteelSeries Rival 3 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  SteelSeries
Hersteller Art. Nr.  62513
Modell  Rival 3
EAN/UPC  5707119039833

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SteelSeries Rival 3 - Maus - USB
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.701 cm x 12.05 cm x 3.79 cm
Gewicht  159.66 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  8500 cpi
Leistung  762,00cm (300") pro Sekunde, 60 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale  Beleuchtetes Scroll-Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, integrierter Flash-Speicher, 6 programmierbare Tasten, 16,8-Millionen-Multi-Farbbeleuchtung, Split-Trigger-Design der Maustasten, TrueMove Core Optical Sensor with PixArt, Brilliant Prism RGB-Beleuchtung, anpassbare Beleuchtungseffekte
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
Kompatibel mit Chromebook  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  6.701 cm
Tiefe  12.05 cm
Höhe  3.79 cm
Gewicht  159.66 g
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  8500 cpi
Leistung  762,00cm (300") pro Sekunde, 60 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale  Beleuchtetes Scroll-Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, integrierter Flash-Speicher, 6 programmierbare Tasten, 16,8-Millionen-Multi-Farbbeleuchtung, Split-Trigger-Design der Maustasten, TrueMove Core Optical Sensor with PixArt, Brilliant Prism RGB-Beleuchtung, anpassbare Beleuchtungseffekte
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kompatibel mit Chromebook  Ja
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8.611 cm
Transporttiefe  15.301 cm
Transporthöhe  4.6 cm
Transportgewicht  159.66 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
6.701 cm
Tiefe:
12.05 cm
Höhe:
3.79 cm
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
8500 cpi
Leistung:
762,00cm (300") pro Sekunde, 60 Millionen Klicks
Schnittstellen:
1 x USB
Kompatibel mit Chromebook:
Ja
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Transportbreite:
8.611 cm
Transporttiefe:
15.301 cm
Transporthöhe:
4.6 cm
Transportgewicht:
159.66 g
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, SteelSeries Mäuse, rgb maus, steelseries, 62513, rival, maus, optisch, tasten, kabelgebunden, gaming, schwarz, 8500, mouse, ergonomische, gamingmaus, ergonomisch, beleuchtet, 6tasten, kabel, rechts, incl., mauspad, small, black, žaidimu, pele, laidu, juodos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 7,50*
ab € 26,11*
€ 27,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 28,72*
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 31,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 31,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,13*
€ 50,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.