Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
(2.Gn) (MXNK2D/A) TastaturenMäuse, Tastatur, Maus, Eingabegerät, Pen, Pencil, Desktop
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6220299
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MXNK2D/A
EAN/GTIN:
0190199568273
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Übersicht
Kurzinfo
Apple Smart - Tastatur und Foliohülle - Apple Smart connector - Deutsch - für 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Gruppe
Tastaturen
Hersteller
Apple
Hersteller Art. Nr.
MXNK2D/A
Modell
Smart
EAN/UPC
0190199568273
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Apple Smart - Tastatur und Foliohülle - Deutsch
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Apple Smart connector
Eingabegerät
Tastatur
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Layout
Deutsch
Entwickelt für
27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Apple Smart connector
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Layout
Deutsch
Tragetasche
Funktionen
2 viewing angles
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle:
Apple Smart connector
Typ:
Tastatur
Layout:
Deutsch
Funktionen:
2 viewing angles
Entwickelt für:
Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Apple
>
Apple iPad Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
Apple Tablet
,
Apple Tablets
,
Apple iPad
,
Tablet Apple
,
iPad
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
apple ipad zubehör tastatur
,
keyboard folio
,
apple keyboard folio
,
generation
,
apple
,
ipad
,
smart
,
deutsch
,
mxnk2da
,
11inch
,
mxnk2d/a
,
tastatur
,
inch
,
mxnk2d
,
keyboard
,
foliohülle
,
foliohlle
,
connector
,
qwertz
,
10.9inch
,
generation);
,
109inch
,
folio
,
2020
,
german
,
2022
,
11ipad
,
11/ipad
,
tablettastatur
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 252
€ 5,00*
ab € 154,79*
€ 184,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 184,40*
Lager 855
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 185,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 163,17*
€ 188,59*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 190,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MM9L3FD/A
ab € 509,89*
Sonstiges
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MME63FD/A
ab € 507,42*
Sonstiges
Apple iPad Air 5G Apple M LTE 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple
MM733TY/A
ab € 593,42*
Sonstiges
Apple iPad Air 5G Apple M LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MM6V3TY/A
ab € 737,84*
Sonstiges
Apple iPad Air 5G Apple M LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MM6R3TY/A
ab € 720,91*
Sonstiges
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MM9C3FD/A
ab € 425,81*
Sonstiges
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MM9P3TY/A
ab € 506,46*
Sonstiges
Apple iPad Air Apple M LTE 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MM713TY/A
ab € 596,21*
Sonstiges
Apple iPad Pro 256 GB 27,9 cm (11") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MNXG3FD/A
ab € 809,39*
Sonstiges
Apple iPad Pro 512 GB 27,9 cm (11") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MNXH3FD/A
ab € 874,75*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G Apple M LTE 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MNYE3TY/A
ab € 1.130,36*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G LTE 256 GB 27,9 cm (11") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MNYF3FD/A
ab € 1.131,57*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G LTE 512 GB 27,9 cm (11") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MNYG3FD/A
ab € 1.110,60*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 27,9 cm (11") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Silber
Apple
MHWA3FD/A
ab € 1.067,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen