Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6226726 Herst.-Nr.: 6ASPAT150CMBK EAN/GTIN: 0065030884617 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 1.5 m CAT6a Cable - 10Gb RJ45 Ethernet Cable - Snagless CAT6a STP Cord - Copper Wire - Black - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - STP - CAT 6a - geformt, ohne Haken - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | 6ASPAT150CMBK | EAN/UPC | 0065030884617 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 1.5 m CAT6a Cable - 10Gb RJ45 Ethernet Cable - Snagless CAT6a STP Cord - Copper Wire - Black - Patch-Kabel - 1.5 m - Schwarz | Typ | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | STP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, RFI/EMI Schutz | Länge | 1.5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | STP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, RFI/EMI Schutz | Länge | 1.5 m | Gewicht | 67 g | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, REACH, ANSI/TIA-568-C.2, CMG - bis zu 500 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie: | STP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Polyester-Folie | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Geformt, ohne Haken, RFI/EMI Schutz | Länge: | 1.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, REACH, ANSI/TIA-568-C.2, CMG - bis zu 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 6aspat150cmbk, cable, rj45, snagless, startech, cat6a, black, startech.com, startechcom, ethernet, shielded, cord, patch, kabel, cat6akabel, 1.5m, gigabit, 100w, 10gbe, network, w/strain, relief, fluke, tested/ul, certified |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,99* | € 11,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,80* | € 11,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,43* | € 11,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,93* | € 12,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,05* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|