Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik - Patch-Kabel - RJ-45 (Hirose) (M) (K8048PUI25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-6237334
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8048PUI25
EAN/GTIN:
     4049759236496
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Produkttext

Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus demCat.7 Rohkabel UC900 SS27Cat.7 Rohkabel PUR von Draka und TM21 Steckern von Hirose. Durch den hoch abriebfesten PUR Außenmantel ist das Kabel beständig gegen Mineral-Öl und ASTM-Öl.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  25 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Jackenmaterial  Polyurethane (PUR)
Leiterart  Mehrdrahtig
Leitermaterial  Kupfer
Kabelbrandklasse  Eca
Verkabelungstechnologie  10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße  27/7
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  500 MHz
Biegeradius (min.)  2,5 cm
Feuerbeständig  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  35 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  5 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  5,9 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Kabellänge:
25 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Polyurethane (PUR)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbrandklasse:
Eca
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
AWG Kabelgröße:
27/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Biegeradius (min.):
2,5 cm
Feuerbeständig:
Ja
Betriebstemperatur:
35 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 50 °C
Außendurchmesser:
5,9 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat6a rot, patch kabel, patch-kabel sftp, patchkabel, rj45, cat.7, tm21, cat7, uc900, efbelektronik, k8048pui25, 8048, cat6a, elektronik, europa, gefertigte, cat.6a, gewährleistet, sehr, gute, eigenschaften, gigabit, ethernet, anwendungen., zusammengesetzt, rohkabel, ss27, draka, steckern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 49,02*
€ 62,84*
€ 4,90*
ab € 48,99*
€ 62,85*
€ 5,95*
ab € 53,75*
€ 68,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,57*
€ 83,19*
Frei Haus
ab € 68,40*
€ 85,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.