Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise Intel Xeon Silver 4210R - 2.4 GHz - 10 Kerne - für ProLiant DL380 Gen10, DL388 Gen10 (P23549-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Intel Xeon-Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB L3
HPE Intel Xeon-Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-6239457
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23549-B21
EAN/GTIN:
     4549821348602
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Silver 4210R - 2.4 GHz - 10 Kerne - für ProLiant DL380 Gen10, DL388 Gen10
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P23549-B21
EAN/UPC  0190017442105

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Silver 4210R / 2.4 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Silver 4210R
Anz. der Kerne  10 Kerne
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.4 GHz
Entwickelt für  ProLiant DL380 Gen10, DL388 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Silver 4210R
Anz. der Kerne  10 Kerne
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.4 GHz
Thermal Design Power (TDP)  100 W
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10, DL388 Gen10 Network Choice

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Silver 4210R
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Thermal Design Power (TDP):
100 W
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil CPU, Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, intel xeon 2.4ghz, intel xeon, dl380, gen10, 4210r, proliant, 4210, enterprise, 23549, p23549b21, p23549, intel, xeons, xeon, silver, kerne, nimble, storage, dhci, large, solution, with, gen10;, hewlett, packard, stock, 4478, 0190017442105
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,12*
€ 506,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 576,14*
€ 635,50*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 575,12*
€ 636,10*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 587,78*
€ 647,45*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 598,83*
€ 659,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,63*
€ 777,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,83*
€ 712,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.