| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6249072 Herst.-Nr.: P05313-001 EAN/GTIN: 5706998906991 |
| |
|
| | |
| HPE SSD 960GB SFF SATA RI SC DS (P05313-001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, hp sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 05313, p05313001, 960gb, sata, p05313, hewlett, packard, 2.5inch, 25inch, 5inch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 240,03* | € 274,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 243,17* | € 277,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|