Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use - SSD - 480 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA - mit HPE Smart Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise P09907-001 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SATA
Hewlett Packard Enterprise P09907-001 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-6249288
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09907-001
EAN/GTIN:
     5706998651174
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 480 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA - mit HPE Smart Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P09907-001
Modell  HPE Mixed Use
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA
Typ  Solid-State-Disk
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL360 Gen10, DL388 Gen10; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL360 Gen10 Base (2.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Entry (2.5"), DL360 Gen10 High Performance (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Performance (2.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Premium (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL388 Gen10 (2.5")
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module (2.5"), 480 Gen10 w/o Drives Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Premium Compute Module (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk
Kapazität:
480 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier
Schnittstellen:
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", sata, enterprise, 09907, p09907001, 480gb, p09907, mixed, 2.5", smart, carrier, hewlett, packard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,02*
€ 250,68*
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 229,65*
€ 250,69*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 290,30*
€ 316,17*
€ 6,78*
ab € 320,53*
€ 348,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 341,65*
€ 372,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.