Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly ATSHELLYEM Energiekostenmesser AC (Shelly EM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly ATSHELLYEM Energiekostenmesser AC
Shelly ATSHELLYEM Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     2753I-6417671
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     20210
EAN/GTIN:
     3809511202104
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Hauptmerkmale

Technische Details  
WLAN  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Stromstärke (maximal)  2 A
Frequenzbereich  50 - 60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  39 mm
Tiefe  36 mm
Höhe  17 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 40 °C
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
WLAN:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Nein
Energiequelle:
AC
Stromstärke (maximal):
2 A
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Breite:
39 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
17 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 40 °C
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, shelly, 20210, wlan, stromzähler, shelly_em, stromzhler, shellyem, schaltmessaktor, wifi, home, relais, "em", 120a, ohne, klemmen, messfunktion, atshellyem, energiekostenmesser, schalt, messaktor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,99*
€ 42,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,72*
€ 47,52*
€ 4,00*
ab € 37,03*
€ 49,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,90*
€ 58,42*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,53*
€ 138,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.