Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 5cm - Dipol - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz (12624)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12624 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12624 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6418696
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12624
EAN/GTIN:
     4043619126248
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 5 cm - Dipol - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12624
Modell  
EAN/UPC  4043619126248

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Länge  5 cm
Produktmaterial  Gummi
Farbe  Schwarz
Formfaktor  Dipol
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Gummi
Länge  5 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Formfaktor  Dipol
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.5:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung, Polybeutel-Verpackung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Gummi
Länge:
5 cm
Farbe:
Schwarz
Formfaktor:
Dipol
Bestimmt für:
Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung, Polybeutel-Verpackung
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 2dbi, delock, 12624, antenne, schwarz, wlan, b/g/n, stecker, omnidirektional, flexiblem, material, 80211, 802.11, dipol, smart, home, ungerichtet, innen, starr, 4014619141869, kippgelenk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
€ 9,90*
ab € 3,10*
€ 4,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 32,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.