Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Extrahohe Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS431dw, CX431adw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 20N0X10 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 20N0X10 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6420366
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N0X10
EAN/GTIN:
     0734646711050
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Extrahohe Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS431dw, CX431adw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  20N0X10
Modell  
EAN/UPC  0734646711050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Extrahohe Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Extrahohe Kapazität
Patronenmerkmale  Unison Toner
Ergiebigkeit  Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark CS431dw, CX431adw

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  12.5 cm
Transporttiefe  40 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  967 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Extrahohe Kapazität
Patronenmerkmale  Unison Toner
Ergiebigkeit  Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark CS431dw, CX431adw

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportbreite:
12.5 cm
Transporttiefe:
40 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
967 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extrahohe Kapazität
Patronenmerkmale:
Unison Toner
Ergiebigkeit:
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit:
Lexmark CS431dw, CX431adw

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 431 dw; CX 430 Series; CX 431 adw; CX 431 dw
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 20n0x10, schwarz, cx431adw, cs431dw, extrahohe, kapazität, original, tonerpatrone, lccp, kapazitt, toner, black, cartridge, extra, high, yield, 6000, cs/cx431, 6.000, cs431/cx431, 6000seiten, cscx431, cs431cx431, cx431, cs431
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 145,90*
€ 180,29*
€ 4,50*
ab € 147,15*
€ 181,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 185,31*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 187,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,67*
€ 194,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.