Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist SwitchAir SA1-01002L - Passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertiv SA1-01002L Netzwerkchassis 1U Schwarz
Vertiv SA1-01002L Netzwerkchassis 1U Schwarz
Vertiv SA1-01002L Netzwerkchassis 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6440399
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     SA1-01002L
EAN/GTIN:
     4064575124642
Suchbegriffe:
vertiv
01002
sa101002l
switchair

Übersicht

Kurzinfo  Vertiv Geist SwitchAir SA1-01002L - Passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass - 1U
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  SA1-01002L
EAN/UPC  4064575124642

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vertiv Geist SwitchAir SA1-01002L - passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass - 1U
Produkttyp  Passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Passive Belüftung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Produkttyp:
Passives Rack-Luftstromsystem mit hinterem Lufteinlass
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Leistungsmerkmale:
Passive Belüftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 282,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 328,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.