Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg AK-1008-B - Regalboden - Schwarz - 20 kg - 1U - 48,3 cm (19" ) - 482,6 mm (AK-1008-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg AK-1008-B Rack Zubehör Regalboden
Lanberg AK-1008-B Rack Zubehör Regalboden
Lanberg AK-1008-B Rack Zubehör Regalboden
Lanberg AK-1008-B Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     2753I-6453869
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AK-1008-B
EAN/GTIN:
     5901969403879
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Regalboden
Produktfarbe  Schwarz
Höchstgewichtskapazität  20 kg
Rack-Kapazität  1U
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe (Imperial)  48,3 cm (19" )
Breite  482,6 mm
Tiefe  315 mm
Höhe  44,5 mm
Gewicht  1,58 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Rack-Kapazität:
1U
Größe (Imperial):
48,3 cm (19" )
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
44,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, rack zubehör, 1008, ak1008b, lanberg, regalboden, schwarz, zoll, 4826, pólka, szaf, 19'', 450/600/800/1000mm, czarna, rack, zubehör, 1000, plka, 4506008001000mm, zubehr, 1000mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,55*
€ 12,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,34*
€ 43,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.