Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6468583 Herst.-Nr.: CAC-2113 EAN/GTIN: 8719214471569 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Club 3D CAC-2113 - DisplayPort/VGA-Adapter - Mini DisplayPort (M) bis HD-15 (VGA) (W) - DisplayPort 1.1a - 22.86 cm - 1080p-Unterstützung, aktiv, 1920 x 1200 (WUXGA) Support - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Club 3D | Hersteller Art. Nr. | CAC-2113 | Modell | Club 3D CAC-2113 | EAN/UPC | 8719214471569 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Club 3D CAC-2113 - DisplayPort/VGA-Adapter - 22.86 cm | Typ | DisplayPort/VGA-Adapter | Besonderheiten | 1080p-Unterstützung, aktiver Adapter, 1920 x 1200 (WUXGA) Support, AMD Eyefinity-Technologie | Länge | 22.86 cm | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich (Ausgang) | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.1a | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort/VGA-Adapter | Besonderheiten | 1080p-Unterstützung, aktiver Adapter, 1920 x 1200 (WUXGA) Support, AMD Eyefinity-Technologie | Länge | 22.86 cm | Farbe | Schwarz | Gewicht | 26 g | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich (Ausgang) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a, FCC, RoHS, EMI | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportgewicht | 35 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DisplayPort/VGA-Adapter | Länge: | 22.86 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Mini DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende): | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich (Ausgang) | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.1a, FCC, RoHS, EMI | Transportgewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, club 3d adapter displayport, adapter vga, adapter displayport displayport, 2113, cac2113, displayport, club3d, 1920, 1200, adapter, aktiv, mini, schwarz, club, videoadapter, hd15, 1.1a, 22.86, 1080punterstützung, wuxga, support, 1080, 2286, 1080puntersttzung, 1080p, unterstützung, minidisplayport, st/bu, polybeutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,75* | € 16,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 12,72* | € 16,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,77* | € 16,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,30* | € 22,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,41* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|