| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6469089 Herst.-Nr.: YTC4040GL EAN/GTIN: 6934177710834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Handheld/Wandmontiert | Übertragungstechnik | Kabellos | Produktfarbe | Weiß | | | Leistung | | Akku-/Batterietyp | CR2032 | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | Handheld/Wandmontiert | Übertragungstechnik: | Kabellos | Produktfarbe: | Weiß | Akku-/Batterietyp: | CR2032 | Temperaturbereich in Betrieb: | 5 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4040, 23952, smart, home, išmanus, belaidis, jungiklis, wxkg01lm, smarthomesender, handheld/wandmontiert, kabellos, imanus, handheldwandmontiert, sender, handheld, wandmontiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |