Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 920 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.2 Gen 1 - Space-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6470048
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GJF920
EAN/GTIN:
     0760557846932
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Transcend JetFlash 920 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.2 Gen 1 - Space-grau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS256GJF920
Modell  JetFlash 920
EAN/UPC  0760557846932

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend JetFlash 920 - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Space-grau
Software inbegriffen  Transcend Elite

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Space-grau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 400 MB/s
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten  Aluminiumgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Transcend Elite
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  62 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  7.8 mm
Gewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
256 GB
Farbe:
Space-grau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 400 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten:
Aluminiumgehäuse
Software inbegriffen:
Transcend Elite
Breite:
62 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
7.8 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick transcend 256 gb, flash stick, flash stick 256gb, transcend, jetflash, ts256gjf920, spacegrau, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, space, grau, 256gb, usb3.2, usb32, usb3, drive, speed, usbstick, stick, high, pendrive, 420/400mb/s, usb32pen, drivetlchigh, 420400mbs, 400mb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,60*
€ 33,91*
€ 6,78*
ab € 25,81*
€ 34,19*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,17*
€ 34,59*
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 34,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,43*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF920
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.