Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T80 - High Availability - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support - 8 Anschlüsse - GigE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6470794
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT80073-EU
EAN/GTIN:
     0654522339096
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

Übersicht

Kurzinfo  WatchGuard Firebox T80 - High Availability - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support - 8 Anschlüsse - GigE
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  WatchGuard
Hersteller Art. Nr.  WGT80073-EU
Modell  Firebox T80
EAN/UPC  0654522339096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WatchGuard Firebox T80 - High Availability - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  3 Jahre Standard-Support
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Europa
Anz. Anschlüsse  8
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Firewall-Durchsatz (IMIX): 1.32 Gbps
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 631 Mbps
VPN-Datendurchsatz (IMIX): 416 Mbps
IPS-Durchsatz (HTTP): 356 Mbps
Antivirus-Durchsatz: 1,15 Gbit/s
IPS-Durchsatz (Vollscan): 909 Mbps
Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 4.7 Gbps
VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,4 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 500000
Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 200000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 25000
VLAN-Unterstützung: 75
TDR-Host-Sensoren: 40
Mobile VPN-Tunnel: 60
VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 60
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 20.55 cm x 4.3 cm
Gewicht  2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  3 Jahre Standard-Support
Breite  29 cm
Tiefe  20.55 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  2.6 kg
Lokalisierung  Europa
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  8
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS, SMTPS
Routing Protocol  OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, SNMP 3
Leistung  Firewall-Durchsatz (IMIX): 1.32 Gbps
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 631 Mbps
VPN-Datendurchsatz (IMIX): 416 Mbps
IPS-Durchsatz (HTTP): 356 Mbps
Antivirus-Durchsatz: 1,15 Gbit/s
IPS-Durchsatz (Vollscan): 909 Mbps
Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 4.7 Gbps
VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,4 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 500000
Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 200000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 25000
VLAN-Unterstützung: 75
TDR-Host-Sensoren: 40
Mobile VPN-Tunnel: 60
VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 60
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus
Leistungsmerkmale  Firewall, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, URL-Filterung, HTTPS-Proxy, geeignet für Wandmontage, IPSec Virtual Private Network (VPN), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, Reset-Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, RapidDeploy, Link Aggregation, DNAT-Unterstützung, TCP/UDP-Proxy, IMAP-Proxy, Access Point-Management, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS
Verschlüsselungsalgorithmus  TLS, IKEv2
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN)
1 x serial - RJ-45
2 x USB 3.0 - Type A
2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
5 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
MTBF  1,155,348 Stunden
Kennzeichnung  RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, IPv6 Ready Gold
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  38.05 cm
Transporttiefe  30.92 cm
Transporthöhe  10.37 cm
Transportgewicht  3.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Gerätetyp:
Sicherheitsgerät
Services im Bundle:
3 Jahre Standard-Support
Breite:
29 cm
Tiefe:
20.55 cm
Höhe:
4.3 cm
Lokalisierung:
Europa
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
8
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Routing Protocol:
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus:
TLS, IKEv2
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
MTBF:
1,155,348 Stunden
Kennzeichnung:
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, IPv6 Ready Gold
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE+
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Transportbreite:
38.05 cm
Transporttiefe:
30.92 cm
Transporthöhe:
10.37 cm
Transportgewicht:
3.1 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, watchguard, firebox, high, availability, 80073, wgt80073eu, sicherheitsgerät, jahre, standardsupport, anschlüsse, gige, sicherheitsgert, anschlsse, wgt80073, standard, support, std., supp., with, supp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.027,80*
€ 1.060,27*
€ 1,93*
ab € 1.029,60*
€ 1.060,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,27*
€ 1.261,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,65*
€ 1.243,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,80*
€ 1.223,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.