| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6471065 Herst.-Nr.: 74276-SET EAN/GTIN: 4017538116956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Helos - Steckdosenauslass - RJ 45 - 2 Netzwerksteckdosen - Pure White | Gruppe | Steckdosen und Schalter | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 74276-SET | Modell | | EAN/UPC | 4017538116956 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos - Steckdosenauslass | Produkttyp | Steckdosenauslass - RJ 45 - 2 Netzwerksteckdosen | Platzierung / Befestigung | Aufputzmontage | Eingangsklemmen | Schraubklemmen | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C | Farbe | Pure White | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Steckdosenauslass | Farbe | Pure White | Ausgangsanschlusstyp | RJ 45 | Eingangsklemmen | Schraubklemmen | Anzahl Steckdose | 2 x Netzwerk | Form | Quadrat | Platzierung / Befestigung | Aufputzmontage | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Steckdosenauslass | Farbe: | Pure White | Ausgangsanschlusstyp: | RJ 45 | Eingangsklemmen: | Schraubklemmen | Anzahl Steckdose: | 2 x Netzwerk | Form: | Quadrat | Platzierung / Befestigung: | Aufputzmontage | Kennzeichnung: | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: datendose, helos, 74276, 74276set, steckdosenauslass, netzwerksteckdosen, pure, white, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkdosecat.6a, netzwerkdose, 2fach, aufputz/, unterputzset, shiverpeaks, sconn, netzwerkdosecat6a, aufputz, conn, fach, unterputz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,61* | € 9,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,39* | € 29,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,69* | € 39,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|