Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST2000DMA08 - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Barracuda ST2000DMA08 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Barracuda ST2000DMA08 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-6471923
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000DMA08
EAN/GTIN:
     8719706005395
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Barracuda ST2000DMA08 - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST2000DMA08
Modell  Barracuda ST2000DMA08
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Barracuda ST2000DMA08 - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - Halogen Free
Kapazität  2 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Halogen Free
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 146.99 mm x 20.2 mm
Gewicht  490 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Byte pro Sektor  4096
Merkmale  Halogen Free
Breite  101.85 mm
Tiefe  146.99 mm
Höhe  20.2 mm
Gewicht  490 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  220 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5.1 Watt (typisch)
3.9 Watt (Leerlauf)
0.3 Watt (Standby)
0.3 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Verpackung  Retail
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Byte pro Sektor:
4096
Merkmale:
Halogen Free
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
146.99 mm
Höhe:
20.2 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
220 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Kennzeichnung:
RoHS
Verpackung:
Retail
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb, festplatte sata, 7200, seagate, st2000dma08, 2000, barracuda, sata, 6gb/s, 6gbs, festplatte, intern, 3.5", puffer:, puffer, single, desktop, 7200rpm, serial, 256mb, cache, pack, 89cm, 35zoll, 5zoll, sata3, bulk, zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 56,88*
€ 4,50*
ab € 57,42*
€ 60,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,75*
€ 60,63*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 101,995*
€ 106,525*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.