Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DataTraveler 70 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB-C 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB-C 3.2 Gen 1 70
Artikel-Nr.:
     2753I-6472264
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT70/128GB
EAN/GTIN:
     0740617305371
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Kingston DataTraveler 70 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB-C 3.2 Gen 1
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  DT70/128GB
Modell  DataTraveler 70
EAN/UPC  0740617305371

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston DataTraveler 70 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  128 GB
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.6.x oder höher, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.6.x oder höher, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  59 mm
Tiefe  18.5 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  7 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB-C 3.2 Gen 1
Breite:
59 mm
Tiefe:
18.5 mm
Höhe:
9 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick kingston 128gb, flash stick, speicher-stick kingston, kingston, datatraveler, usbc, dt70128gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, dt70/128gb, dt70, 128gb, usbstick, gen1, stick, typec, type, typc, 740617305371, schwarz, technology, 7406173053714, usbc3.2, black, flashdrive, datatraveler®, usbtyp, ean:
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,50*
ab € 4,74*
€ 6,99*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 7,18*
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.