Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x8 Card to 2 x internal SFF-8643 NVMe - Low Profile Form Factor - Speicher-Controller - U.2 NVMe Low-Profile - 32 Gbit/s - PCIe 3.0 x8 (90438)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     2753I-6474170
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90438
EAN/GTIN:
     4043619904389
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Controller

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK PCI Express x8 Card to 2 x internal SFF-8643 NVMe - Low Profile Form Factor - Speicher-Controller - U.2 NVMe Low-Profile - 32 Gbit/s - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  90438
EAN/UPC  4043619904389

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK PCI Express x8 Card to 2 x internal SFF-8643 NVMe - Low Profile Form Factor - Speicher-Controller - U.2 NVMe - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  U.2 NVMe
Datenübertragungsrate  32 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 4.6.4 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  U.2 NVMe
Datenübertragungsrate  32 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  Broadcom PEX8724
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x - U.2 (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale  Bootfähig
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 4.6.4 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
U.2 NVMe
Datenübertragungsrate:
32 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
Broadcom PEX8724
Schnittstellen:
2 x - U.2 (SFF-8643) (innerhalb)
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale:
Bootfähig
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, m2 festplatte, sas karte delock, delock, nvme, 90438, express, sff8643, profile, 8643, karte, intern, formfaktor, card, internal, form, factor, speichercontroller, lowprofile, pcie, speicher, controller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 127,14*
€ 140,06*
€ 6,78*
ab € 132,18*
€ 145,21*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 145,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,12*
€ 146,36*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 162,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.