Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M190 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6474370
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005907
EAN/GTIN:
5099206091849
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Übersicht
Kurzinfo
Logitech M190 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-005907
Modell
M190
EAN/UPC
5099206091849
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech M190 - Maus - Blau
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos
Farbe
Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.61 cm x 11.54 cm x 4.03 cm
Gewicht
89.9 g
Lokalisierung
EMEA
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistungsmerkmale
Mechanical scroll wheel
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 10 oder aktuellere Version
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Breite
6.61 cm
Tiefe
11.54 cm
Höhe
4.03 cm
Gewicht
89.9 g
Farbe
Blau
Lokalisierung
EMEA
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistungsmerkmale
Mechanical scroll wheel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 10 oder aktuellere Version
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.61 cm
Tiefe:
11.54 cm
Höhe:
4.03 cm
Farbe:
Blau
Lokalisierung:
EMEA
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1000 dpi
Leistungsmerkmale:
Mechanical scroll wheel
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Batterie
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
18 Monate
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
logitech maus wireless optisch 3 tasten
,
logitech mäuse
,
logitech maus blau
,
logitech
,
m190
,
blau
,
maus
,
005907
,
910005907
,
kabellos
,
optisch
,
tasten
,
kabelloser
,
empfänger
,
empfnger
,
wireless
,
mouse
,
blue
,
fullsize
,
full
,
size
,
emea
,
kabellose
,
retail
,
1000
,
niebieska
,
silent
,
3tasten
,
schwarz
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 7,44*
€ 9,88*
Lager 820
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,73*
€ 10,27*
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,43*
€ 36,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen