Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4216078 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Zimmerdecke Weiß (RF-4216078)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6474807
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4216078
EAN/GTIN:
     4053199960163
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Adapter Bewegungsmelder

Produkttext

Der Bewegungsmelder RF-MSI-200 von Renkforce verwended passives Infrarot (PIR), um nachgeschaltete Geräte anzuschalten. Wie lange und bei welcher Umgebungslichtstärke die angeschlossenen Geräte angeschaltet werden, bestimmen Sie.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik  Verkabelt
Distanzerfassung  8 m
  
Merkmale  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Produktfarbe  Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Entdeckungswinkel  360°
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Eingangsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  37 mm
Gewicht  80 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Sensor-Typ:
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Distanzerfassung:
8 m
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Entdeckungswinkel:
360°
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
37 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,50*
2 Tage
742
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 25,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,00*
€ 31,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.