Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Value Pro VP700EILCD - USV - Wechselstrom 230 V - 390 Watt - 700 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CyberPower VP700EILCD Line-Interactive USV 700VA/390W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC
CyberPower VP700EILCD Line-Interactive USV 700VA/390W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC
CyberPower VP700EILCD Line-Interactive USV 700VA/390W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC
CyberPower VP700EILCD Line-Interactive USV 700VA/390W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) IEC
Artikel-Nr.:
     2753I-6490374
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     VP700EILCD
EAN/GTIN:
     4712856274837
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  CyberPower Value Pro VP700EILCD - USV - Wechselstrom 230 V - 390 Watt - 700 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CyberPower
Hersteller Art. Nr.  VP700EILCD
EAN/UPC  4712856274837

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CyberPower Value Pro VP700EILCD - USV - 390 Watt - 700 VA
Gerätetyp  USV - extern
Gewicht  5.14 kg
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität  390 Watt / 700 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  6 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie  Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)  1 Min. bei voller Last
Netzwerk  RS-232, USB
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 26 cm x 22.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 167 - 295 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz ± 1%
Eingangsspannungsbereich  ± 10%
Eingangsverdrahtung  1-phasig
Nötige Frequenz  50/60 Hz ± 5Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  6 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  390 Watt / 700 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform  Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  450 Joules
Schutzschaltung  Trennschalter
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  4 min bei Volllast
10 min bei halbe Beladung
5 min bei 292 Watts
11 min bei 200 Watts
33 min bei 90 Watts
57 min bei 60 Watts
Ladezeit  8 Stunden
Übertragungszeit  4 ms
Besonderheiten  Versiegelt
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  RS-232, USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (RS-232)
1 x Verwaltung (USB)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - extern
Stromkabel - extern
Besonderheiten  LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Bypass Technology
Kennzeichnung  RoHS, EAC
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  PowerPanel Personal Edition
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  40 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  26 cm
Höhe  22.7 cm
Gewicht  5.14 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Gerätetyp:
USV - extern
Farbe:
Schwarz
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 167 - 295 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz ± 1%
Eingangsverdrahtung:
1-phasig
Nötige Frequenz:
50/60 Hz ± 5Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
6 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
390 Watt / 700 VA
Ausgabe Wellenform:
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
450 Joules
Schutzschaltung:
Trennschalter
Technologie:
Bleisäure
Ladezeit:
8 Stunden
Übertragungszeit:
4 ms
Besonderheiten:
Versiegelt
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
RS-232, USB
Schnittstellen:
1 x Verwaltung (RS-232) , 1 x Verwaltung (USB)
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - extern , Stromkabel - extern
Kennzeichnung:
RoHS, EAC
Software inbegriffen:
PowerPanel Personal Edition
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
40 dBA
Breite:
10 cm
Tiefe:
26 cm
Höhe:
22.7 cm
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups, vp700eilcd, cyberpower, value, power, watt, cyber, wechselstrom, 1phasig, rs232, ausgangsanschlüsse:, schwarz, ausgangsanschlsse, phasig, ausgangsanschlüsse, lineinteractive, 700va390w, line, interactive, greenpower, 700va/390w, valuepro, 700va, 390w, 6xiec, backup, system
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 82,81*
€ 106,01*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 84,70*
€ 108,47*
€ 6,78*
ab € 85,23*
€ 109,72*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 85,68*
€ 109,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,98*
€ 111,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.