Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9580-8i8e - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 4.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Broadcom 9580-8i8e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Broadcom 9580-8i8e RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6504050
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50076-00
EAN/GTIN:
     0830343007486
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID 9580-8i8e - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 4.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50076-00
Modell  MegaRAID 9580-8i8e
EAN/UPC  0830343007486

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID 9580-8i8e - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse  8 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Systemanforderungen  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.765 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse  8 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - 4 x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF  3,000,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  14.25 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.765 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse:
8 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
240
Leistungsmerkmale:
Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF:
3,000,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
14.25 Watt
Tiefe:
16.765 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, pcie sas controller, internes ssd, broadcom sas controller, raid, broadcom, pcie, 9580, 95808i8e, 8i8e, megaraid, 50076, 055007600, nvme, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, jbod, senderkanal, 6gbs, 12gbs, sender, kanal, 12gb, express, 8port, gbit/s, 1343187
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,81*
€ 797,64*
€ 1,93*
ab € 773,36*
€ 801,08*
4 Tage
59
€ 1,00*
ab € 810,74*
€ 839,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 818,38*
€ 848,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 839,19*
€ 870,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,95*
€ 1.010,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,56*
€ 1.002,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,38*
€ 992,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,38*
€ 973,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-60001-00
ab € 77,60*
Zubehör
Broadcom
05-60003-00
ab € 49,27*
Zubehör
Broadcom
05-60005-00
ab € 51,63*
Zubehör
Broadcom
05-60007-00
ab € 79,77*
Zubehör
Microchip Technology
2305000-R
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.