Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM1735 12.80 TB (PCIe 4.0 x8) 2.5" OEM Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 12,8 TB PCI Express 4.0 NVMe
Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 12,8 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6504381
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZPLJ12THALA-00007
EAN/GTIN:
     7640143876600
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM1735 12.80 TB (PCIe 4.0 x8) 2.5" OEM Enterprise
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZPLJ12THALA-00007
Modell  PM1735 MZPLJ12THALA
EAN/UPC  8592978288051

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM1735 MZPLJ12THALA - Solid-State-Disk - 12.8 TB - PCI Express 4.0 x8
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  12.8 TB
Formfaktor  PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Schnittstelle  PCI Express 4.0 x8
Merkmale  Enterprise

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  12.8 TB
Formfaktor  PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Schnittstelle  PCI Express 4.0 x8
Merkmale  Enterprise
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3
Interner Datendurchsatz  8000 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  1500000 IOPS
4 KB Random Write  250000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x8
Kompatibles Schaltfeld  PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
12.8 TB
Formfaktor:
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Schnittstelle:
PCI Express 4.0 x8
Merkmale:
Enterprise
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3
Interner Datendurchsatz:
8000 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
1500000 IOPS
4 KB Random Write:
250000 IOPS
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x8
Kompatibles Schaltfeld:
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, samsung interne ssd, internes ssd, samsung, pcie, mzplj12thala00007, 00007, mzplj12thala, pm1735, 1735, hhhl, 12800, enterprise, 8000, 3800, 128tb, dwpd, 12.8tb, 12800gb, mb/s, 0843715196565, 12.800gb, 4.0x8, bulk, series, 4.0/nvme, server, eagle, read
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.714,54*
€ 3.941,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.878,93*
€ 4.108,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.873,80*
€ 4.140,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.140,74*
€ 4.927,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,57*
€ 4.895,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.989,82*
€ 4.747,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,02*
€ 4.669,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.873,80*
€ 4.609,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.