| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6523710 Herst.-Nr.: SP354040 EAN/GTIN: 4064578166212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer TravelMate TM5760-2414G50MNSK DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP354040) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp354040, 354040, speicher, acer, travelmate, ddr3, dimm, 5760, 2414, kompatibel, 57602414g50mnsk, 1066mhz, pc38500s, tm57602414g50mnsk, 1333mhz, 1066, 8500, 1333, 2414g50mnsk, 8500s, tm5760 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |